Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 272304 Vaihtoterä, pystysuoraan liukukannen poistoon

Varastossa
Tuote: AG7HKC Malli: 272304

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus0.187 "
kokonaisleveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)0.48
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaalirakentaminenKokonaiskorkeusHinta
WESCO 272302 rummun päänpoistoterä | AB3BGJ 1RD23 272302Karkaistu ei-rautaseosKarkaistu ei-rautaseos2.375 "€271.02
WESCO 272012 -varaterä käytettäväksi AC8KMD: n kanssa AB3VRR 1VKC7 272012Taottu teräsTaottu teräs2.5 "€40.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272304 Vaihtoterä, pystysuoraan liukukannen poistoon
€21.74 / yksikkö