WESCO 272079 Monitoimitoimisto Caddy, puolipneumaattiset pyörät AG7KBZ

WESCO 272079 Monikäyttöinen Office Caddy, puolipneumaattiset pyörät

Varastossa
Tuote: AG7KBZ Malli: 272079

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimisto Caddy
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kannen materiaaliTammi väri toppi
Kahvan korkeus55 "
Kantavuus400 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus19 "
Hyllyn leveys23.5 "
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272079 Monikäyttöinen Office Caddy, puolipneumaattiset pyörät
€362.28 / yksikkö