WESCO 272066 Puinen kiinteä alusta Dolly, Kapasiteetti 1200 paunaa, 36 x 24 | AG7JYY

WESCO 272066 Wood Solid Platform Dolly, Kapasiteetti 1200 Lbs, 36" x 24"

Varastossa
Tuote: AG7JYY Malli: 272066

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pituus36 "
Kantavuus1200 lbs.
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Platform Pituus36 "
Alustan materiaalijalopuu
Alustan tyyliVankka
Alustan leveys24 "
Pyörän materiaaliHard Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPituusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
WESCO 272053 Puinen massiivialusta Dolly, kapasiteetti 900 kg, 24 "x 16" | AG7JYQ 272053Kova kumi24 "900 lb24 "16 "24 "Vankka16 "€96.48
WESCO 272054 Puinen massiivialusta Dolly, kapasiteetti 900 kg, 27 "x 18" | AG7JYR 272054Kova kumi27 "900 lb27 "18 "27 "Vankka18 "€99.05
WESCO 272055 Puinen kiinteä alusta Dolly, Kapasiteetti 900 lbs, 30 "x 18" | AG7JYT 272055Kova kumi30 "900 lb30 "18 "30 "Vankka18 "€106.53
WESCO 272056 Puinen massiivialusta Dolly, kapasiteetti 900 kg, 36 "x 24" | AG7JYU 272056Kova kumi36 "900 lb36 "24 "36 "Vankka24 "€131.18
WESCO 272063 Puinen massiivialusta Dolly, kapasiteetti 1200 kg, 24 "x 16" | AG7JYV 272063Hard Plastic24 "1200 lbs.24 "16 "24 "Vankka16 "€101.80
WESCO 272064 Puinen massiivialusta Dolly, kapasiteetti 1200 kg, 27 "x 18" | AG7JYW 272064Hard Plastic27 "1200 lbs.27 "18 "27 "Vankka18 "€102.75
WESCO 272065 Puinen kiinteä alusta Dolly, Kapasiteetti 1200 paunaa, 30 "x 18" | AG7JYX 272065Hard Plastic30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Vankka18 "€106.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272066 Wood Solid Platform Dolly, Kapasiteetti 1200 Lbs, 36" x 24"
€138.83 / yksikkö