WESCO 260204 Kaksisakset High Lift -pöytä, 770 Lbs Kapasiteetti | AG7JUX LT-770DSL

WESCO 260204 kaksisakset korkeanostopöytä, kapasiteetti 770 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUX Malli: 260204Ristiviite: LT-770DSL

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.51 "
Nostokorkeus min.14 "
Kantavuus770 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus45.5 "
kokonaisleveys19.5 "
Platform Pituus35.5 "
Alustan leveys19.5 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)49.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260204 kaksisakset korkeanostopöytä, kapasiteetti 770 lbs
€1,301.61 / yksikkö