WESCO 240083 teräs, poly, kuiturumpu / tyhjennysteline, kumi, 1000 paunan kapasiteetti | AG7HEQ 50BT

WESCO 240083 Teräs, polyesteri, kuiturumpuvaunu/tyhjennysteline, kumi, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEQ Malli: 240083Ristiviite: 50BT

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma-auto / annostelija
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus57.5 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee poly-, kuitu- ja terästynnyreitä
    • Suunniteltu turvallisesti käsittelemään 113.5 litran, 208.2 litran ja 321.7 litran rumpuja
    • Pinnoitettu jauhepinnoitteella, mikä lisää laitteen kestävyyttä
    • Chime koukku, joka lukkiutuu ylempään reunaan, mikä auttaa tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240082 Overpack-rumpukuorma-auto 1000 Lb. 24 tuuman leveys | AA8UHJ 1ABW2 / 45BT 240082Overpack-rumpukuorma-auto59.5 "24 "24 "2-pyöräMoldon-kumi€681.43
WESCO 240081 Teräs, poly, kuiturumpuauto, kumi, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HEP 40BT 240081Overpack-rumpukuorma-auto59.5 "24 "23.75 "2-pyöräMoldon-kumi€692.94
WESCO 240078 Teräs, Poly, Fiber Drum Truck / Drain Stand, Polyolefin, 1000 Lbs Kapasiteetti | AG7HER 50BTW 240078Rumpukuorma-auto / annostelija57.5 "25 "24 "4-pyöräpolyolefiini€485.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240083 Teräs, polyesteri, kuiturumpuvaunu/tyhjennysteline, kumi, kapasiteetti 1000 lbs
€595.01 / yksikkö