WESCO 240036 Pystyrumpunostin, 1000 Lbs Kapasiteetti | AG7HGT DL-1

WESCO 240036 Pystyrumpunostin, kapasiteetti 1000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HGT Malli: 240036Ristiviite: DL-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus19.5 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys32.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)82.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240036 Pystyrumpunostin, kapasiteetti 1000 Lbs
€319.30 / yksikkö