Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA GRNGR 5 -tornimoduuli 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5

WERMA GRNGR 5 Tower Light Module 115v 70mm Blu

Varastossa
Tuote: AD9CBC Malli: GRNGR 5Ristiviite: 4PDL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornin valomoduuli
Värisininen
Nykyinen piirretty0.4 A vaihtovirta
Halkaisija70mm
Korkeus2.625 "
KoteloLasikuitu
Lampun käyttöikä2500 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2.625 "
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspohja
Käyttölämpötila.-4 - 122 astetta F
ArvosanaNEMA 4X, IP65
Jännite115 VAC
Watts5
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiHinta
WERMA GRNGR 1 Tower Light Module 115v 70mm Punainen | AD9CAY 4PDL1 GRNGR 1punainenTasainen palaminen€53.56
WERMA GRNGR 2 -tornivalomoduuli 115v 70mm vihreä | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR 2VihreäTasainen palaminen€50.28
WERMA GRNGR 3 tornivalomoduuli 115v 70mm keltainen | AD9CBA 4PDL3 GRNGR 3KeltainenTasainen palaminen€47.46
WERMA GRNGR 4 -tornivalomoduuli 115v 70mm Kirkas | AD9CBB 4PDL4 GRNGR 4Poista valintaLED€43.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA GRNGR 5 Tower Light Module 115v 70mm Blu
€48.64 / yksikkö