Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA 64585055 Tower Light Sounder Tier, 24V DC, 100 dB Sound Level, Continuous/Pulse, 12, 70 mm Dia | CU9WCZ 452T59

WERMA 64585055 tornivalaisimen taso, 24 V DC, 100 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12, 70 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU9WCZ Malli: 64585055Ristiviite: 452T59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€177.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornin valohälyttimen taso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WERMA 64587075 tornivalaisimen taso, 24VAC/DC, 105 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12 | CU9WBZ 452T35 64587075kaikuluotain€114.99
WERMA 63570075 tornivalaisimen taso, 24VAC/DC, 85 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12 | CU9WCA 452R93 63570075kaikuluotain€91.68
WERMA 63580075 tornivalaisin, 24VAC/DC, 85 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12 | CU9WCB 452R95 63580075kaikuluotain€96.35
WERMA 64580075 tornivalaisin, 24VAC/DC, 85 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12 | CU9WCC 452T57 64580075kaikuluotain€92.36
WERMA 63571075 tornivalaisimen taso, 24VAC/DC, 95 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12 | CU9WCD 452R94 63571075kaikuluotain€141.34
WERMA 63581075 tornivalaisimen taso, 24VAC/DC, 95 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12 | CU9WCE 452R96 63581075kaikuluotain€144.22
WERMA 64584055 tornivalaisin, 24V DC, 88 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12, 70 mm halkaisija | CU9WCF 452T61 64584055kaikuluotain€535.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA 64585055 tornivalaisimen taso, 24 V DC, 100 dB äänitaso, jatkuva/pulssi, 12, 70 mm halkaisija
€177.79 / yksikkö