Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05345284001 Precision Hex -plus Dr 0.028 Inch 5-1/4 In | AE7RGT 6AAR1

WERA TOOLS 05345284001 Precision Hex -plus Dr 0.028 tuumaa 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7RGT Malli: 05345284001Ristiviite: 6AAR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka kuusikulmainen ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromi mustalla kärjellä
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla ja pyörivällä korkilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
MateriaaliMuovi / elastomeeri
Kokonaispituus5.25 "
Varren pituus1.625 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko0.028 "
VinkkityyliHex Plus
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345284001 Precision Hex -plus Dr 0.028 tuumaa 5-1/4 tuumaa
€6.83 / yksikkö