Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05345255001 Torx(r) ruuvimeisselisarja T6-t30 8 kpl | AE7REL 6AAG7

WERA TOOLS 05345255001 Torx(r) ruuvimeisselisarja T6-t30 8 kpl

Varastossa
Tuote: AE7REL Malli: 05345255001Ristiviite: 6AAG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä8
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliTorx (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
WERA TOOLS 05028062004 Torx(r) ruuvimeisselisarja T10-t40 6 kpl | AE8DAG 6CLY4 05028062004ruuvimeisseli asettaa6€63.32
WERA TOOLS 05018282001 Purkuruuvimeisselisarja | CU9VRX 100V02 05018282001ruuvimeisseli asettaa-€80.64
WERA TOOLS 05345274001 Tarkkuusruuvimeisselisarja | CU9VRY 6AAR0 05345274001Tarkkuusruuvimeisselisarja-€41.00
WERA TOOLS 05345276001 Tarkkuusruuvimeisselisarja | CU9VRZ 6AAF7 05345276001Tarkkuusruuvimeisselisarja-€52.70
WERA TOOLS 05345270001 Tarkkuusruuvimeisselisarja | CU9VTA 6CRZ8 05345270001Tarkkuusruuvimeisselisarja-€32.71
WERA TOOLS 05073675001 Tarkkuusruuvimeisselisarja | CU9VTB 100V04 05073675001Tarkkuusruuvimeisselisarja-€87.24
WERA TOOLS 05007680001 Ruuvimeisselisarja | CU9VTC 100V01 05007680001ruuvimeisseli asettaa-€80.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345255001 Torx(r) ruuvimeisselisarja T6-t30 8 kpl
€14.96 / yksikkö