Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05345201001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3

WERA TOOLS 05345201001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl 3/16-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ENG Malli: 05345201001Ristiviite: 6CRW3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliAlumiinityökaluteräs eristyksellä
KahvaErgonominen 3-komponentti
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
Kuusiokoko3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
AkseliPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoPalojen lukumääräHinta
WERA TOOLS 05345200001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2 053452000017/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"5€74.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345201001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl 3/16-1/2 tuumaa
€103.99 / yksikkö