Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05345200001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2

WERA TOOLS 05345200001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl 7/32-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ENF Malli: 05345200001Ristiviite: 6CRW2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliAlumiinityökaluteräs eristyksellä
KahvaErgonominen 3-komponentti
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Kuusiokoko7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
AkseliPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoPalojen lukumääräHinta
WERA TOOLS 05345201001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3 053452010013/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"7€103.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345200001 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 5 kpl 7/32-1/2 tuumaa
€74.38 / yksikkö