Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05118096002 Ball Hex Screwdriver 3.0mm 2-1/4 In | AE7RFN 6AAK4

WERA TOOLS 05118096002 kuusiokuuloinen ruuvimeisseli 3.0 mm 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7RFN Malli: 05118096002Ristiviite: 6AAK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivä korkki
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus6.375 "
Varren pituus2.25 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3.0mm
VinkkityyliPallo Hex
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkkityyliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluVinkityyliryhmäKahva materiaaliKokonaispituusVarren pituusVarren muotoHinta
WERA TOOLS 05032005002 Uraruuvimeisseli ruostumaton teräs 1/4 tuuman kärki | AC8WWD 3EJT8 05032005002Keystone urakromiErgonominen antirollillaura-monikomponenttiset9"6"Pyöreä€26.33
WERA TOOLS 05032001002 Uraruuvimeisseli ruostumaton teräs 1/8 tuuman kärki | AC8WWF 3EJU1 05032001002Keystone urakromiErgonominen antirollillaura-monikomponenttiset6"3.125 "Pyöreä€15.53
WERA TOOLS 05032022002 Phillips-ruuvimeisseli ruostumaton teräs #2 kärki | AC8WWN 3EJU8 05032022002PhillipskromiErgonominen antirollillaPhillips / ristipistemonikomponenttiset8"4"Pyöreä€23.14
WERA TOOLS 05032050002 Torx-ruuvimeisseli ruostumaton teräs T8 kärki | AC8WWY 3EJV8 05032050002Torx (R)kromiErgonominen antirollillaTorx (R) / Tähtimonikomponenttiset5.5 "2.375 "Pyöreä€16.92
WERA TOOLS 05032051002 Torx-ruuvimeisseli ruostumatonta terästä T9 kärki | AC8WWZ 3EJV9 05032051002Torx (R)kromiErgonominen antirollillaTorx (R) / Tähtimonikomponenttiset5.5 "2.375 "Pyöreä€32.63
WERA TOOLS 05031441002 Phillips-ruuvimeisselin pehmuste #1 3-1/4 tuumaa | AE7RDV 6AAD8 05031441002PhillipskromiErgonominen antirollillaPhillips / ristipistemonikomponenttiset7.125 "3.25 "Pyöreä€1.04
WERA TOOLS 05031444002 Phillips-ruuvimeisselin pehmuste #2 4 tuumaa | AE7RDW 6AAD9 05031444002PhillipskromiErgonominen antirollillaPhillips / ristipistemonikomponenttiset8.25 "4"Pyöreä€1.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05118096002 kuusiokuuloinen ruuvimeisseli 3.0 mm 2-1/4 tuumaa
€8.72 / yksikkö