Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05104905002 Eristetty mutterinväännin 1/4 x 5 tuumaa | AE8ENK 6CRW6

WERA TOOLS 05104905002 Eristetty mutterinväännin 1/4 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ENK Malli: 05104905002Ristiviite: 6CRW6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
VäriMatta
KahvaErgonominen monikomponenttimuovi
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex1 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9"
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05104905002 Eristetty mutterinväännin 1/4 x 5 tuumaa
€4.08 / yksikkö