Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05074733002 Esd Momenttiruuvimeisseli Qr 2.5-11.5inlb | AE7RJM 6AAW7

WERA TOOLS 05074733002 Esd Momenttiruuvimeisseli Qr 2.5-11.5inlb

Varastossa
Tuote: AE7RJM Malli: 05074733002Ristiviite: 6AAW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-momenttiavain
tarkkuus+ /-6%
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypeMonikomponenttinen ja vierintäsuoja
Kahvan tyyppiKraftform
KoteloESD-yhteensopiva muovi
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus6"
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue2.5-11.5 tuumaa.
KiertoCW
TyyppiSäädettävä Rapidaptor-pikakiinnitysistukalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
WERA TOOLS 05074734002 Esd Momenttiruuvimeisseli Qr 11-29 In.-lb. | AE7RJN 6AAW8 050747340021.0 tuumaa - lb11-29 tuumaa.€202.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05074733002 Esd Momenttiruuvimeisseli Qr 2.5-11.5inlb
€203.39 / yksikkö