Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05074731002 Esd Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RJL 6AAW6

WERA TOOLS 05074731002 Esd Säädettävä vääntömomentti ruuvimeisseli Qr 1.2-3.0 Nm

Varastossa
Tuote: AE7RJL Malli: 05074731002Ristiviite: 6AAW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-momenttiavain
tarkkuus+ /-6%
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypeMonikomponenttinen ja vierintäsuoja
Kahvan tyyppiKraftform
KoteloESD-yhteensopiva muovi
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus6"
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.1 Nm
Ensisijainen asteikkoalue1.2 - 3.0 Nm
KiertoCW
TyyppiSäädettävä Rapidaptor-pikakiinnitysistukalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
WERA TOOLS 05074730002 Esd Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RJK 6AAW5 050747300020.05 Nm0.3 - 1.2 Nm€202.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05074731002 Esd Säädettävä vääntömomentti ruuvimeisseli Qr 1.2-3.0 Nm
€202.79 / yksikkö