Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05074700003 Säädettävä momentti ruuvimeisseli Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3

WERA TOOLS 05074700003 Säädettävä vääntömomentti ruuvimeisseli Qr 0.3-1.2 Nm

Varastossa
Tuote: AE7RHX Malli: 05074700003Ristiviite: 6AAV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä momenttiavain
tarkkuus+ /-6%
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypeMonikomponenttinen ja vierintäsuoja
Kokonaispituus6"
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.05 Nm
Ensisijainen asteikkoalue0.3 - 1.2 Nm
KiertoCW
TyyppiRapidaptor-pikakiinnitysistukalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
WERA TOOLS 05074701003 Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4 05074701003Kraftform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm€187.78
WERA TOOLS 05074702003 Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Pistooli0.25 Nm3 - 6 Nm€252.76
WERA TOOLS 05074710002 Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 2.5-11.5 tuuman pituus | AE7RJA 6AAV6 05074710002Kraftform0.5 tuumaa - lb2.5-11.5 tuumaa.€160.68
WERA TOOLS 05074711002 Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 11-29 In.-lb | AE7RJB 6AAV7 05074711002-1.0 tuumaa - lb11-29 tuumaa.€175.44
WERA TOOLS 05074712002 Säädettävä momenttiruuvimeisseli Qr 25-55 In.-lb | AE7RJC 6AAV8 05074712002Pistooli2.5 tuumaa - lb25-55 tuumaa.€260.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05074700003 Säädettävä vääntömomentti ruuvimeisseli Qr 0.3-1.2 Nm
€175.31 / yksikkö