Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071037001 Torx-terä ruostumaton teräs T30 1 tuuman pituus | AC8WXV 3EJY3

WERA TOOLS 05071037001 Torx-terä ruostumaton teräs T30 1 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8WXV Malli: 05071037001Ristiviite: 3EJY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT30
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit ruostumaton teräs T10 1 tuuman pituus | AC8WXQ 3EJX8 05071032001T10€8.48
WERA TOOLS 05071033001 Torx-terä ruostumaton teräs T15 1 tuuman pituus | AC8WXR 3EJX9 05071033001T15€8.48
WERA TOOLS 05071034001 Torx-terä ruostumaton teräs T20 1 tuuman pituus | AC8WXT 3EJY1 05071034001T20€8.48
WERA TOOLS 05071035001 Torx-terä ruostumaton teräs T25 1 tuuman pituus | AC8WXU 3EJY2 05071035001T25€8.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071037001 Torx-terä ruostumaton teräs T30 1 tuuman pituus
€8.48 / yksikkö