Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071010001 Phillips Insert Bit ruostumaton teräs #1 1 tuuman pituus | AC8WXJ 3EJX2

WERA TOOLS 05071010001 Phillips-terä ruostumaton teräs #1, pituus 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WXJ Malli: 05071010001Ristiviite: 3EJX2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071011001 Phillips Insert Bit ruostumaton teräs #2 1 tuuman pituus | AC8WXK 3EJX3 05071011001#2€6.48
WERA TOOLS 05071012001 Phillips Inert Bit ruostumaton teräs #3 1 tuuman pituus | AC8WXL 3EJX4 05071012001#3€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071010001 Phillips-terä ruostumaton teräs #1, pituus 1 tuumaa
€6.48 / yksikkö