Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05066644001 Teräterä Timantti 10mm L 1 | AE3QKZ 5ERC4

WERA TOOLS 05066644001 Timanttiterä 10mm L 1

Varastossa
Tuote: AE3QKZ Malli: 05066644001Ristiviite: 5ERC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorq-sarja
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko10
SAE tai metrinenmetrinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoTyyppiHinta
WERA TOOLS 05066640001 Torq-sarjan sisäosat Timantti 6mm L 1 | AE3QKX 5ERC2 050666400011"6Useita (sarja)€13.22
WERA TOOLS 05066642001 Torq Set -terä Timantti 8mm L 1 | AE3QKY 5ERC3 050666420011"8Useita (sarja)€13.22
WERA TOOLS 05066646001 Torq-sarjan sisäosat Diamond 1/4 L 1 | AE3QLA 5ERC5 050666460011.25 "1/4Useita (sarja)€18.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05066644001 Timanttiterä 10mm L 1
€13.22 / yksikkö