Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05059295005 Monibittinen ruuvimeisselisarja Metric 18 kpl | AC8WYT 3EKC3

WERA TOOLS 05059295005 Monibittinen ruuvimeisselisarja, Metric 18 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WYT Malli: 05059295005Ristiviite: 3EKC3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi16 1-in
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluMonikomponenttimuovi
Palojen lukumäärä18
Kokonaispituus5"
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, uritettu 5.5 mm, Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliKoot sisältyvätHinta
WERA TOOLS 05073661002 Räikkä ruuvimeisselisarja Hex 8-1/2 L 7 kpl | AA6TGH 14U854 05073661002Ergonominen muoviMonibittinen ruuvimeisseli78.5 "Ruostumaton teräsPhillips #1, #2, Robertson Square -syvennys #1, #2, Urattu 1.0, 1.2 mm€85.84
WERA TOOLS 05051461002 Räikkä ruuvimeisseli kuusio 1/4 Drive 5-1/2 L | AA6TGJ 14U855 05051461002Ergonominen muoviMonibittinen ruuvimeisseli15.5 "Ruostumaton teräs-€72.48
WERA TOOLS 05051041001 Räikkä ruuvimeisselisarja kuusio 5-1/2 L 19kpl | AA6TGK 14U856 05051041001Ergonominen muoviMonibittinen ruuvimeisseli175.5 "Ruostumaton teräsHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square-syvennys # 1, # 2, # 3, uritettu 1.0 mm, peukalo Todiste Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30€169.19
WERA TOOLS 05071116002 Monibittinen ruuvimeisselisarja ruostumatonta terästä Metric 18 kpl | AC8WXY 3EJZ1 05071116002MonikomponenttimuoviMonibittinen ruuvimeisseli173.5 "Ruostumaton teräsHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, uritettu 5.5 mm, peukalonkestävä Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30€147.24
WERA TOOLS 05071117002 Monibittinen ruuvimeisselisarja ruostumaton teräs Sae 18 kpl | AC8WXZ 3EJZ2 05071117002MonikomponenttimuoviMonibittinen ruuvimeisseli173.5 "Ruostumaton teräsHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square -syvennys # 1, # 2, # 3, ura 9/16 " Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30€148.12
WERA TOOLS 05360165001 Monibittinen ruuvimeisselisarja ruostumaton teräs Sae 8 kpl | AC8WYA 3EJZ3 05360165001MonikomponenttimuoviMonibittinen ruuvimeisseli86"TeräsPhillips # 1, # 2, # 2, uritettu 3/16 ", 7/32", 1/4 "€77.23
WERA TOOLS 05051024002 Monibittinen ruuvimeisselisarja Sae 8 kpl | AC8WYR 3EKC2 05051024002MonikomponenttimuoviMonibittinen ruuvimeisseli87.5 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, # 3, uritettu 3/16 ", 7/32", 1/4 "€71.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05059295005 Monibittinen ruuvimeisselisarja, Metric 18 kpl
€111.93 / yksikkö