Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05056404001 Phillips-terä Diamond Ph3 L 1 | AE3QKG 5EPZ8

WERA TOOLS 05056404001 Phillips-terä Diamond Ph3 L 1

Varastossa
Tuote: AE3QKG Malli: 05056404001Ristiviite: 5EPZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoPH3
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05056404001 Phillips-terä Diamond Ph3 L 1
€7.22 / yksikkö