Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05030103002 Esd uraruuvimeisseli 2.0 mm x 2-3/8 tuumaa | AE8EMH 6CRR3

WERA TOOLS 05030103002 Esd uraruuvimeisseli 2.0 mm x 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8EMH Malli: 05030103002Ristiviite: 6CRR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus6.25 "
Varren pituus2.375 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2.0mm
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05030100002 Esd uraruuvimeisseli 1.2mm x 1-9/16in | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone uraura-€7.84
WERA TOOLS 05030101002 Esd uraruuvimeisseli 1.5mm x 1-9/16in | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone uraura-€8.64
WERA TOOLS 05030102002 Esd uraruuvimeisseli 1.8mm x 2-3/8 tuumaa | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone uraura-€7.98
WERA TOOLS 05030104002 Esd uraruuvimeisseli 2.5mm x 3-1/8 tuumaa | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone uraura-€7.31
WERA TOOLS 05030105002 Esd uraruuvimeisseli 3.0 mm x 3-1/8 tuumaa | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone uraura-€7.47
WERA TOOLS 05030106002 Esd uraruuvimeisseli 3.5mm x 3-1/8 tuumaa | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone uraura-€8.73
WERA TOOLS 05030107002 Esd uraruuvimeisseli 4.0 mm x 3-1/8 tuumaa | AE8EMM 6CRR7 050301070027"3.125 "4.0mmKeystone uraura-€10.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05030103002 Esd uraruuvimeisseli 2.0 mm x 2-3/8 tuumaa
€7.90 / yksikkö