Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05028043003 Preset Torque Indicator 9ip 1.4 Nm | AE7RHT 6AAU9

WERA TOOLS 05028043003 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin 9ip 1.4 Nm

Varastossa
Tuote: AE7RHT Malli: 05028043003Ristiviite: 6AAU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu vääntömomentin osoitin
tarkkuus+ / - 10.0%
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko9IP
Grip TypeMonikomponenttinen ja vierintäsuoja
Kahvan tyyppiKraftform
KoteloMuovi
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus6.75 "
Ensisijainen asteikkoalueKiinteä esiasetus 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.
KiertoCW
TyyppiTamper-todisteinen TORX Plus (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueTyyppiHinta
WERA TOOLS 05027910003 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin kuusio 2.0 mm 1.4 Nm | AE7RHC 6AAT5 050279100032.0mmKraftform6.75 "Kiinteä esiasetus 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex€82.77
WERA TOOLS 05027911003 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin kuusio 2.5 mm 2.0 Nm | AE7RHD 6AAT6 050279110032.5mmKraftform6.75 "Kiinteä esiasetus 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex€74.85
WERA TOOLS 05027912003 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin kuusio 3.0 mm 3.0 Nm | AE7RHE 6AAT7 050279120033.0mmKraftform6.75 "Kiinteä esiasetus 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex€86.98
WERA TOOLS 05027913003 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin kuusio 4.0 mm 5.0 Nm | AE7RHF 6AAT8 050279130034.0mmPistooli6.25 "Kiinteä esiasetus 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex€106.02
WERA TOOLS 05027930004 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin T6 0.6 Nm | AE7RHG 6AAT9 05027930004T6 "Kraftform6.75 "Kiinteä esiasetus 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)€78.38
WERA TOOLS 05027931004 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin T7 0.9 Nm | AE7RHH 6AAU0 05027931004T7 "Kraftform6.75 "Kiinteä esiasetus 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)€78.96
WERA TOOLS 05027932004 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin T8 1.2 Nm | AE7RHJ 6AAU1 05027932004T8 "Kraftform6.75 "Kiinteä esiasetus 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)€80.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05028043003 Esiasetettu vääntömomentin ilmaisin 9ip 1.4 Nm
€87.44 / yksikkö