Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20480 Putkimerkin jätevesi 1 tuumaa h AF4VCG 9LCX0

BRADY 20480 Pipe Marker jätevesi 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF4VCG Malli: 20480Ristiviite: 9LCX0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5784-HPHV -putkimerkintä Jätevesi Y 8 tuumaa tai suurempi | AA6NAL 14J015 5784-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5784-I -putkimerkintä Jätevesi Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6NAM 14J016 5784-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€22.48
BRADY 5784-II -putkimerkintä Jätevesi Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6NAN 14J017 II-578412 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.19
BRADY 5784-O -putkimerkintä Jätevesi Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6NAP 14J018 5784-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.68
BRADY 7301-1 Putkimerkinnän jätevesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7301-3C -putkimerkintä Jätevesi Vihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AGF 5AEC7 7301-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7301-4 Putkimerkitsimen jätevesi Vihreä 3/4-2-3/8 In | AE3AGG 5AEC8 7301-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20480 Pipe Marker jätevesi 1 in.h
€40.46 / yksikkö