Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05018268002 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 11/32 x 6 | AE7VCE 6ANN3

WERA TOOLS 05018268002 Taltta Ruuvimeisseli Urattu 11/32 x 6

Varastossa
Tuote: AE7VCE Malli: 05018268002Ristiviite: 6ANN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChiseldriver-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus10.187 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoHex w / Hex Bolster
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko11 / 32 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05018260002 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 9/64 x 3-1/8 | AE7VCA 6ANL9 050182600026.375 "3.125 "9 / 64 "Keystone uraura-€10.64
WERA TOOLS 05018262002 Talttaruuvi Ruuvimeisseli 0.0178 x 3-1/2 | AE7VCB 6ANN0 050182620027.375 "3.5 "0.017 "Keystone uraura-€12.02
WERA TOOLS 05018264003 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 7/32 x 4 | AE7VCC 6ANN1 050182640038.125 "4"7 / 32 "Keystone uraura-€15.26
WERA TOOLS 05018266003 Talttaruuvi Ruuvimeisseli Urallinen 9/32 x 5 | AE7VCD 6ANN2 050182660039.125 "5"9 / 32 "Keystone uraura-€18.14
WERA TOOLS 05018270003 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 3/8 x 7 | AE7VCF 6ANN4 0501827000311.187 "7"3 / 8 "Keystone uraura-€31.12
WERA TOOLS 05018272002 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 1/2 x 8 | AE7VCG 6ANN5 0501827200212.5 "8"1 / 2 "Keystone uraura-€40.02
WERA TOOLS 05017005002 Talttaruuvi Ruuvimeisseli Phillips #1 x 3-1/8 | AE7VCJ 6ANN7 050170050027"3.125 "#1PhillipsPhillips / ristipiste€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05018268002 Taltta Ruuvimeisseli Urattu 11/32 x 6
€25.61 / yksikkö