Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05018262002 Talttaruuvi Ruuvimeisseli 0.0178 x 3-1/2 | AE7VCB 6ANN0

WERA TOOLS 05018262002 Talttaruuvitaltta 0.0178 x 3-1/2

Varastossa
Tuote: AE7VCB Malli: 05018262002Ristiviite: 6ANN0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChiseldriver-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus7.375 "
Varren pituus3.5 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoHex w / Hex Bolster
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko0.017 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05018260002 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 9/64 x 3-1/8 | AE7VCA 6ANL9 050182600026.375 "3.125 "9 / 64 "Keystone uraura-€10.61
WERA TOOLS 05018264003 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 7/32 x 4 | AE7VCC 6ANN1 050182640038.125 "4"7 / 32 "Keystone uraura-€14.46
WERA TOOLS 05018266003 Talttaruuvi Ruuvimeisseli Urallinen 9/32 x 5 | AE7VCD 6ANN2 050182660039.125 "5"9 / 32 "Keystone uraura-€18.83
WERA TOOLS 05018268002 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 11/32 x 6 | AE7VCE 6ANN3 0501826800210.187 "6"11 / 32 "Keystone uraura-€24.48
WERA TOOLS 05018270003 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 3/8 x 7 | AE7VCF 6ANN4 0501827000311.187 "7"3 / 8 "Keystone uraura-€29.64
WERA TOOLS 05018272002 Taltta Ruuvimeisseli Urallinen 1/2 x 8 | AE7VCG 6ANN5 0501827200212.5 "8"1 / 2 "Keystone uraura-€35.99
WERA TOOLS 05017005002 Talttaruuvi Ruuvimeisseli Phillips #1 x 3-1/8 | AE7VCJ 6ANN7 050170050027"3.125 "#1PhillipsPhillips / ristipiste€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05018262002 Talttaruuvitaltta 0.0178 x 3-1/2
€11.60 / yksikkö