Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05004780003 Eristetty neliömäinen ruuvimeisseli #1 x 3-1/8 tuumaa | AE7VBW 6ANL5

WERA TOOLS 05004780003 Eristetty neliömäinen ruuvimeisseli #1 x 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VBW Malli: 05004780003Ristiviite: 6ANL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunEristetty varsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus7"
Varren pituus3.125 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#1
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05022729002 Eristetty uraruuvimeisseli 1/8 x 3 1/8 | AC8WXC 3EJW4 05022729002Kromivarsi, musta oksidikärki6"3.125 "Ruostumaton teräs1 / 8 "Keystone uraura-€12.19
WERA TOOLS 05022730002 Eristetty uraruuvimeisseli 9/64 x 4 tuumaa | AC8WXD 3EJW5 05022730002Kromivarsi, musta oksidikärki8"4"Ruostumaton teräs9 / 64 "Keystone uraura-€12.92
WERA TOOLS 05022731002 Eristetty uraruuvimeisseli 5/32 x 4 tuumaa | AC8WXE 3EJW6 05022731002Kromivarsi, musta oksidikärki8"4"Ruostumaton teräs5 / 32 "Keystone uraura-€15.11
WERA TOOLS 05022732002 Eristetty uraruuvimeisseli 7/32 x 5 tuumaa | AC8WXF 3EJW7 05022732002Kromivarsi, musta oksidikärki10 "5"Ruostumaton teräs7 / 32 "Keystone uraura-€19.15
WERA TOOLS 05022733002 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #1 x 3 1/8 | AC8WXG 3EJW8 05022733002Kromivarsi, musta oksidikärki7"3.125 "Ruostumaton teräs#1PhillipsPhillips / ristipiste€16.49
WERA TOOLS 05022734002 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #2 x 4 In | AC8WXH 3EJW9 05022734002Kromivarsi, musta oksidikärki8"4"Ruostumaton teräs#2PhillipsPhillips / ristipiste€24.07
WERA TOOLS 05031600002 Eristetty Phillips-ruuvimeisseli #0 3-1/4 In | AE7RDD 6AAC2 05031600002kromi6.375 "3.25 "Lejeerinkotyökaluteräs#0PhillipsPhillips / ristipiste€4.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05004780003 Eristetty neliömäinen ruuvimeisseli #1 x 3-1/8 tuumaa
€14.25 / yksikkö