Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003530002 Flex Socket Extension 1/4 x 3 In | AE3QFV 5EPN1

WERA TOOLS 05003530002 Flex Socket Jatke 1/4 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QFV Malli: 05003530002Ristiviite: 5EPN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pistorasian jatke
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSatiini muovisilla koristeilla
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05003531002 Flex Socket Extension 1/4 x 6 In | AE3QFW 5EPN2 050035310021 / 4 "6"€20.88
WERA TOOLS 05003591002 Flex Socket Extension 3/8 x 5 In | AE3QGA 5EPN8 050035910023 / 8 "5"€24.47
WERA TOOLS 05003592002 Flex Socket Extension 3/8 x 8 In | AE3QGB 5EPN9 050035920023 / 8 "8"€28.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003530002 Flex Socket Jatke 1/4 x 3 tuumaa
€17.08 / yksikkö