Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-5.00K kierrekorjaussarja, M5 X 0.8 kierrekoko, 20 kpl | AE6RUQ 5UUT5

POWERCOIL 3520-5.00K kierrekorjaussarja, M5 X 0.8 kierrekoko, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RUQ Malli: 3520-5.00KRistiviite: 5UUT5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus7.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä20
KokoM5 x 0.8
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00K kierrekorjaussarja, M5 X 0.8 kierrekoko, 20 kpl
€65.73 / yksikkö