Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003473002 Eristetty monibittinen ruuvimeisseli 7 kpl | AC8WYW 3EKC7

WERA TOOLS 05003473002 Eristetty monibittinen ruuvimeisseli 7 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WYW Malli: 05003473002Ristiviite: 3EKC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko9mm
Kuljettajan tyyppi6 1-in
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluMonikomponenttimuovi
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus6 1 / 16 "
Ensisijainen sovellusSähköasentaja
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPhillips #1, #2, Robertson Square -syvennys #1, #2, Urattu 0.6, 1.0 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003473002 Eristetty monibittinen ruuvimeisseli 7 kpl
€75.13 / yksikkö