Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WLBRK12 juotin, 12 W, 950 Deg F, kartiomainen kärki, 0.4 mm kärjen leveys, juotoskolvi | CU9VDK 799RR9

WELLER WLBRK12 juotin, 12 W, 950° F, kartiomainen kärki, kärjen leveys 0.4 mm, juotin

Varastossa
Tuote: CU9VDK Malli: WLBRK12Ristiviite: 799RR9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WLBRK12 juotin, 12 W, 950° F, kartiomainen kärki, kärjen leveys 0.4 mm, juotin
€196.09 / yksikkö