Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER WHP200 Digitaalinen esilämmityslevy 200w 120v | AE6ZNC 5WAC2

WELLER WHP200 digitaalinen esilämmityslevy 200w 120v

Varastossa
Tuote: AE6ZNC Malli: WHP200Ristiviite: 5WAC2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,914.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen esilämmityslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8515190000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 200 wattia, 120 volttia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER WHP200 digitaalinen esilämmityslevy 200w 120v
€1,914.33 / yksikkö