Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER T0054440999 Juotoskärjen taltta 4.6mm | AF7CPF 20UX55

WELLER T0054440999 Juotoskärjen taltta 4.6 mm

Varastossa
Tuote: AF7CPF Malli: T0054440999Ristiviite: 20UX55

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€11.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko4.6mm
TyyppiTaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WELLER T0054440599 Juotoskärjen taltta 0.094 tuumaa / 2.4 mm | AB3PGT 1UNF4 T00544405990.43 "€10.78
WELLER T0054440799 Juotoskärkitaltta 0.126 tuumaa / 3.2 mm | AB3PGU 1UNF5 T00544407990.43 "€9.44
WELLER T0054443899 Juotoskärjen taltta 0.047 tuumaa / 1.2 mm | AB3PGV 1UNF6 T00544438990.73€11.71
WELLER T0054443799 Juotoskärjen taltta 0.031 tuumaa / 0.79 mm | AB3PGW 1UNF7 T00544437990.43 "€11.71
WELLER T0054444099 Juotoskärkitaltta 0.063 tuumaa / 1.6 mm | AB3PHD 1UNG5 T00544440990.38 "€11.22
WELLER T0054441599 Juotoskärjen taltta 3.2 mm | AF7CPG 20UX57 T00544415993.2mm€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER T0054440999 Juotoskärjen taltta 4.6 mm
€11.68 / yksikkö