Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER RT2 Fine Point kärkipatruuna Wmrp:lle | AE9KDK 6KCL1

WELLER RT2 Fine Point kärkikasetti Wmrp

Varastossa
Tuote: AE9KDK Malli: RT2Ristiviite: 6KCL1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko0.032 "
TyyppiHieno piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiPkg. MääräHinta
WELLER ETS -juotoskärki pitkä kartiomainen 0.015 tuumaa / 0.4 mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Pitkä kartiomainen1€8.87
WELLER ETO -juotoskärki pitkä kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Pitkä kartiomainen1€10.38
WELLER ETB -juotosruuvimeisseli 0.093 tuumaa / 2.4 mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Ruuvitaltta1€10.37
WELLER ETH -juotosruuvimeisseli 0.031 tuumaa / 0.8 mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Ruuvitaltta1€10.82
WELLER T0054443699 Juotoskärki pyöreä 0.008 tuumaa / 0.2 mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Pyöreä1€11.10
WELLER ETA -juotosruuvimeisseli 0.062 tuumaa / 1.6 mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Ruuvitaltta1€11.25
WELLER ETP juotoskärki kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "Kartiomainen1€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER RT2 Fine Point kärkikasetti Wmrp
€59.99 / yksikkö