Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER EC205 juotesieni 1.5 tuuman pituus 3 tuuman korkeus | AE6YUA 5VZZ4

WELLER EC205 juotossieni, pituus 1.5 tuumaa, korkeus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6YUA Malli: EC205Ristiviite: 5VZZ4
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
€5.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotossieni
Koko4.625 "x 3" x 1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3921140000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pituus 1.5 ", Leveys 4.625", Korkeus 3 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Sveitsiläinen Chesse-tyyppinen juottosieni WELLER EC305 | AE6YUB 5VZZ5 EC305€6.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER EC205 juotossieni, pituus 1.5 tuumaa, korkeus 3 tuumaa
€5.91 / yksikkö