Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0058735937 Vaihtosuodattimen savunpoisto PK10 | AF7CNB 20UX20

WELLER 0058735937 Vaihtosuodattimen savunpoisto PK10

Varastossa
Tuote: AF7CNB Malli: 0058735937Ristiviite: 20UX20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)29.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi5911900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Poistaa 40-50% hiukkasista jopa 100 mikrometriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELLER 0053641099 Vaihtosuodattimen savunpoisto | AF7CNR 20UX40 0053641099€125.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0058735937 Vaihtosuodattimen savunpoisto PK10
€97.89 / yksikkö