Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0051517199 Vaihdeteline juottamiseen | AG9LVY 20UX96

WELLER 0051517199 Vaihdeteline juottamiseen

Varastossa
Tuote: AG9LVY Malli: 0051517199Ristiviite: 20UX96

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtojalusta
JohtoEi
näyttöEi
Suorittaa loppuunSininen / Musta
OteEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.77
Laivan pituus (cm)21.21
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja: Ei
    • Sopii: WX-lyijykynät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0051517199 Vaihdeteline juottamiseen
€257.46 / yksikkö