Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 080-030-000 Korkki hiiliteräs 2240 psi | AF9ZAD 30WE20

WELDBEND OYJ 080-030-000 korkki hiiliteräs 2240 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAD Malli: 080-030-000Ristiviite: 30WE20

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine2240 psi
Putken koko3"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 080-020-000 Korkki hiiliteräs 2360 psi | AF9ZAC 30WE18 080-020-0002360 psi2"€54.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 080-030-000 korkki hiiliteräs 2240 psi
€65.19 / yksikkö