WELDBEND OYJ 012-060-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 1506 psi | AF9YZV 30WC40

WELDBEND OYJ 012-060-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 1506 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZV Malli: 012-060-000Ristiviite: 30WC40

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€914.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt säde kyynärpää 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine1506 psi
Putken koko6"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 012-020-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"€145.69
WELDBEND OYJ 012-040-000 Lyhytsäteinen kyynärpää hiiliteräs 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"€353.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 012-060-000 Lyhyt säde kyynärpää hiiliteräs 1506 psi
€914.24 / yksikkö