WELCH 3301-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 3/4 tuuman NPT, 55/64 hv, 3/4 tuuman NPT ulostulo | CE9CKU 55ZK68

WELCH 3301-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 3/4 tuuman NPT, 55/64 hv, 3/4 tuuman NPT ulostulo

Varastossa
Tuote: CE9CKU Malli: 3301-01Ristiviite: 55ZK68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,737.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
MalliÖljytön
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg21
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI21
Täyden kuorman ampeerit8
HP55/64
Hz60
Sisääntulon koko3 / 4 "NPT
Maks. Tyhjiö29.9 "Hg
Poistoaukon koko3 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus8.1 "
Kokonaispituus22.4 "
kokonaisleveys11.4 "
Vaihe1
RPM1740
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELCH 3161-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 3/4 tuuman NPT, 55/64 hv, 3/4 tuuman NPT ulostulo | CE9CKR 55ZK66 3161-01€6,710.92
WELCH 3241-01 tyhjiöpumppu, tuloaukko 3/4 tuuman NPT, 55/64 hv, 3/4 tuuman NPT-ulostulo | CE9CKT 55ZK67 3241-01€8,563.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 3301-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 3/4 tuuman NPT, 55/64 hv, 3/4 tuuman NPT ulostulo
€10,737.90 / yksikkö