Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELCH 1417P-10 suodattimen pakoputki | AE8GEM 6D741

WELCH 1417P-10 Suodattimen pakokaasu

Varastossa
Tuote: AE8GEM Malli: 1417P-10Ristiviite: 6D741

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€794.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakosuodatin
Korkeus6.25 "
Dia ulkopuolella.5"
TyyppiPakosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
WELCH 1417 Suodattimen pakoputki | AE8GEH 6D737 14172.5 "2-1 / 2 "€395.94
WELCH 1417P-20 Suodattimen pakoputki | AE8GEN 6D742 1417P-209"5"€1,208.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 1417P-10 Suodattimen pakokaasu
€794.18 / yksikkö