Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSI03100750-001P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Inch Length, Iron | CG9VTE 4EZP4

GRAINGER WSI03100750-001P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, rauta

Varastossa
Tuote: CG9VTE Malli: WSI03100750-001PRistiviite: 4EZP4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.53 - 0.66 "
PäämateriaaliRauta, sinkki
Head Typesiipi
pään leveys1.12 - 1.25 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliRauta
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.51 - 0.58 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSI03100750-001P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, rauta
€2.22 / yksikkö