Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELCH 1417L suodatinelementti - 2 kpl pakkaus | AE8GEL 6D740

WELCH 1417L suodatinelementti - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8GEL Malli: 1417LRistiviite: 6D740

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Korkeus2.5 "
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
TyyppiVaihtopatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 1417L suodatinelementti - 2 kpl pakkaus
€244.69 / yksikkö