Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari WEISS DVUT35 Musta | AB9GBQ 2CYR5

WEISS DVUT35 digitaalinen aurinkoenergialla toimiva lämpömittari, musta

Varastossa
Tuote: AB9GBQ Malli: DVUT35Ristiviite: 2CYR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS
Yhteyden sijaintiAlempi, muuttuva kulma
Yhteyden koko19
Lisäyksen pituus2-1 / 2 "
Varsi Dia.0.375 "
Varren pituus3.5 "
Temp. alue-50 - 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 4 - 20 mA lähtö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
WEISS DVU35 -lämpömittari, aurinkoenergialla, musta | AB9GBN 2CYL7 DVU353.5 "€119.49
WEISS DVU6 digitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari musta | AB9GBP 2CYL8 DVU66"€125.29
WEISS DVUT6 digitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari musta | AB9GBR 2CYR6 DVUT66"€400.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEISS DVUT35 digitaalinen aurinkoenergialla toimiva lämpömittari, musta
€386.22 / yksikkö