Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEISS DVU6 digitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari musta | AB9GBP 2CYL8

WEISS DVU6 digitaalinen aurinkoenergialla toimiva lämpömittari, musta

Varastossa
Tuote: AB9GBP Malli: DVU6Ristiviite: 2CYL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS
Yhteyden sijaintiAlempi, muuttuva kulma
Yhteyden koko19
Lisäyksen pituus5"
Skaalaa jaot0.1 Tutkinnot
Varsi Dia.0.375 "
Varren pituus6"
Temp. alue-50 - 300 astetta F
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Varren kokoonpanot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
WEISS DVU35 -lämpömittari, aurinkoenergialla, musta | AB9GBN 2CYL7 DVU353.5 "€119.49
Digitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari WEISS DVUT35 Musta | AB9GBQ 2CYR5 DVUT353.5 "€386.22
WEISS DVUT6 digitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari musta | AB9GBR 2CYR6 DVUT66"€400.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEISS DVU6 digitaalinen aurinkoenergialla toimiva lämpömittari, musta
€125.29 / yksikkö