Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 91208 Puristuslangan kiinnitys, 0.005 tuuman langan halkaisija, 5/16 tuuman harjasten leikkauspituus | CH6NDG 61CZ40

WEILER 91208 puristuslangan kiinnitys, 0.005 tuuman langan halkaisija, 5/16 tuuman harjasosan pituus

Varastossa
Tuote: CH6NDG Malli: 91208Ristiviite: 61CZ40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon asennus
Hioma-aineMessinki
Harja Dia.1"
Kasvojen leveys1 / 8 "
Maks. Kierrosluku20000 RPM
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus5 / 16 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 91208 puristuslangan kiinnitys, 0.005 tuuman langan halkaisija, 5/16 tuuman harjasosan pituus
€5.18 / yksikkö