Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 91093 Power-kaksoisspiraaliharja, kaksoisvarsi, 2 tuuman harja, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6NCW Malli: 91093Ristiviite: 61CZ19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
Harja Dia.0.5 "
Harjan pituus2"
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku2000 RPM
Operaation tyyppiteho
Kokonaispituus5"
Varren koko0.156 "
Lanka Dia.0.004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä materiaaliOperaation tyyppiKokonaispituusVarren kokoLanka Dia.Hinta
WEILER 91014 Power Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuumaa kokonaispituus | CH6NBN 61CY56 910140.625 "1"Terästeho3 1 / 2 "0.187 "0.005 "€8.79
WEILER 91016 Power Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuumaa kokonaispituus | CH6NBQ 61CY58 910160.875 "1"Terästeho3 1 / 2 "0.218 "0.006 "€9.75
WEILER 91021 Power Double Spiral Tube Harja, Kaksivarsi, 2 1/2 tuuman harja, 5 1/2 tuuman pituus | CH6NBT 61CY62 910210.75 "2 1 / 2 "Terästeho5 1 / 2 "0.25 "0.006 "€25.50
WEILER 91023 Power kaksinkertainen spiraaliputkiharja, kaksoisvarsi, 2 1/2 tuuman harja, 5 1/2 tuuman pituus | CH6NBU 61CY63 910230.875 "2 1 / 2 "Terästeho5 1 / 2 "0.25 "0.006 "€26.08
WEILER 91031 Power Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuumaa kokonaispituus | CH6NBV 61CY68 910310.375 "1"Ruostumaton terästeho3 1 / 2 "0.125 "0.004 "€9.62
WEILER 91036 Power Spiral Tube Harja, yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuumaa kokonaispituus | CH6NBZ 61CY73 910361"1"Ruostumaton terästeho3 1 / 2 "0.25 "0.008 "€11.03
WEILER 91055 Manuaalinen spiraaliputkiharja, yksivarsi, 2 tuuman harjakoko, 6 1/4 tuumaa kokonaispituus | CH6NCE 61CY87 910550.25 "2"Nylonmanuaalinen6 1 / 4 "0.093 "0.005 "€3.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 91093 Power-kaksoisspiraaliharja, kaksoisvarsi, 2 tuuman harja, 5 tuuman pituus
€28.22 / yksikkö