Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51234 Läppälevy 7 tuuman x 80 karkea 5 / 8-11 8600 rpm | AH9DRM 39UR81

WEILER 51234 läppälevy 7 tuumaa x 80 karkeus 5/8-11 8600 rpm

Varastossa
Tuote: AH9DRM Malli: 51234Ristiviite: 39UR81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
TaustapainoX
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku8600
Asennusreiän koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisuAsennusreiän kokoHinta
WEILER 50136 läppälevy keraaminen alumiinioksidi 7 tuuman 40 karkea | AH8KDT 38UZ48 50136KeraaminenKarkea407 / 8 "€41.36
WEILER 50137 Läppälevy, keraaminen alumiinioksidi 7 tuuman 60 Grit AH8KDU 38UZ49 50137KeraaminenKeskikokoinen607 / 8 "€41.36
WEILER 50138 läppälevy keraaminen alumiinioksidi 7 tuuman 80 karkea | AH8KDV 38UZ50 50138KeraaminenKeskikokoinen807 / 8 "€41.36
WEILER 50139 Läppälevy Keraaminen alumiinioksidi 8600 rpm 40 Grit | AH8KDW 38UZ51 50139KeraaminenKarkea405 / 8 "-11€46.21
WEILER 50140 läppälevy keraaminen alumiinioksidi 7 tuuman 8600 rpm | AH8KDX 38UZ52 50140KeraaminenKeskikokoinen605 / 8 "-11€46.21
WEILER 50141 Läppälevykeraaminen alumiinioksidi 8600 rpm 80 Grit | AH8KDY 38UZ53 50141KeraaminenKeskikokoinen805 / 8 "-11€46.21
WEILER 51229 Läppälevy 7 tuumaa x 40 Grit 7/8 8600 rpm | AH9DRG 39UR76 51229Zirkonia AluminaKarkea407 / 8 "€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51234 läppälevy 7 tuumaa x 80 karkeus 5/8-11 8600 rpm
€36.75 / yksikkö