Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51169 Läppälevyn tyyppi 27 7 tuuman halkaisija 60 karkeus | AF9TEL 30TT86

WEILER 51169 Läppälevy Tyyppi 27 7 tuumaa Halkaisija 60 Karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TEL Malli: 51169Ristiviite: 30TT86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaNormaali tulli
sisu60
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko5 / 8 "-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
WEILER 51168 Läppälevytyyppi 27 7 tuuman halkaisija 40 Grit | AF9TEK 30TT85 5116840€35.60
WEILER 51139 Läppälevytyyppi 27 7 tuuman halkaisija 36 karkea | AF9TEQ 30TT90 5113936€26.70
WEILER 51140 Läppälevyn tyyppi 27 7 tuuman halkaisija 40 karkeus | AF9TER 30TT91 5114040€26.70
WEILER 51142 Läppälevy Tyyppi 27 7 tuumaa Halkaisija 60 Grit | AF9TET 30TT92 5114260€26.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51169 Läppälevy Tyyppi 27 7 tuumaa Halkaisija 60 Karkeus
€35.60 / yksikkö